曜日別特売

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3330KT)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3330KT) - SMC
使用流体空気切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)管接続口径A、Bポート:(02) 1/4ねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43439375VF3330KT-6GZ1-025(6) DC12(G) グロメット(-) ノンロックプッシュ式
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43439384VF3330KT-5TZ1-025(5) DC24(T) コンジットターミナル(-) ノンロックプッシュ式
24,970
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43439393VF3330KT-6DZ1-025(6) DC12(D) DIN形ターミナル(-) ノンロックプッシュ式
25,300
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43439402VF3330KT-5DZD1-025(5) DC24(D) DIN形ターミナル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
25,300
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43439418VF3330KT-5DZ1-025(5) DC24(D) DIN形ターミナル(-) ノンロックプッシュ式
25,300
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする