SMC
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3433T)
使用流体
空気
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
使用圧力(MPa)
(-)標準タイプ(0.7)
定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付 (DCのみ)
コネクタ
コネクタ付
管接続口径
A、Bポート:(02) 1/4
マニュアル
(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
仕様
IP65対応可
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43444485
VF3433T-5DZD1-02F
CADデータダウンロード
5
(F) G
¥
25,960
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444494
VF3433T-5DZD1-02
CADデータダウンロード
5
(-) Rc
¥
25,960
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください