VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3440K)

VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3440K) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
全20種類を絞り込む
定格電圧(V)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43444975VF3440K-5YOD1(5) DC24-(4) 3位置エキゾーストセンタ
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444984VF3440K-2G1-02(2) AC200(-) Rc(4) 3位置エキゾーストセンタ
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444993VF3440K-5G1-03(5) DC24(-) Rc(4) 3位置エキゾーストセンタ
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445002VF3440K-5G1-02(5) DC24(-) Rc(4) 3位置エキゾーストセンタ
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445018VF3440K-1D1(1) AC100-(4) 3位置エキゾーストセンタ
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445027VF3440K-2GZ1-02(2) AC200(-) Rc(4) 3位置エキゾーストセンタ
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445036VF3440K-1TZ1(1) AC100-(4) 3位置エキゾーストセンタ
24,970
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445045VF3440K-1DZ1(1) AC100-(4) 3位置エキゾーストセンタ
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445054VF3440K-1HZ1-03(1) AC100(-) Rc(4) 3位置エキゾーストセンタ
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445063VF3440K-5DU1(5) DC24-(4) 3位置エキゾーストセンタ
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445072VF3440K-5HZ1-02(5) DC24(-) Rc(4) 3位置エキゾーストセンタ
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445088VF3440K-2D1-02AC200(50/60Hz)Rc3位置エキゾーストセンタ
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445097VF3440K-5D1-02DC24Rc3位置エキゾーストセンタ
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445106VF3440K-1TZ1-03(1) AC100(-) Rc(4) 3位置エキゾーストセンタ
26,180
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445115VF3440K-5TU1-02(5) DC24(-) Rc(4) 3位置エキゾーストセンタ
26,180
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445124VF3440K-1TZE1-02(1) AC100(-) Rc(4) 3位置エキゾーストセンタ
26,180
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445133VF3440K-2DZ1-03(2) AC200(-) Rc(4) 3位置エキゾーストセンタ
26,510
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445142VF3440K-5DU1-02(5) DC24(-) Rc(4) 3位置エキゾーストセンタ
26,510
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445158VF3440K-4DZ1-02(4) AC220/AC230(-) Rc(4) 3位置エキゾーストセンタ
26,510
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445167VF3440K-1DZ1-03(1) AC100(-) Rc(4) 3位置エキゾーストセンタ
26,510
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする