曜日別特売

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3530)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3530) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43445438VF3530-4G1-02(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445447VF3530-2G1-01(2) AC200(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(5) 3位置プレッシャセンタ
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445456VF3530-5GD1-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445465VF3530-4GD1-02(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445474VF3530-4G1-01(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(5) 3位置プレッシャセンタ
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445483VF3530-3G1-02(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445492VF3530-1MO1-02(1) AC100(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
22,770
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445508VF3530-5H1-01(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(5) 3位置プレッシャセンタ
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445517VF3530-5L1-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445526VF3530-1L-01FAC100(50/60Hz)GG1/83位置プレッシャセンタ
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445535VF3530-1M1-01(1) AC100(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(5) 3位置プレッシャセンタ
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445544VF3530-1LE1-02(1) AC100(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445553VF3530-1L1-01F(1) AC100(F) GA、Bポート:(01) 1/8(5) 3位置プレッシャセンタ
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445562VF3530-4GSB-02AC220/230(50/60Hz)RcRc1/43位置プレッシャセンタ
23,430
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445578VF3530-5GSB-02DC24RcRc1/43位置プレッシャセンタ
23,430
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445587VF3530-5DO1-01(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(5) 3位置プレッシャセンタ
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445596VF3530-4GZ1-02(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445605VF3530-5DO1-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445614VF3530-1DO1-02(1) AC100(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445623VF3530-1GZ1-02(1) AC100(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
23,540
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
43445632VF3530-5GU1-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445648VF3530-5GZD1-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445657VF3530-5GZ1-01(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(5) 3位置プレッシャセンタ
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445666VF3530-1MOZ1-02(1) AC100(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
23,870
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445675VF3530-5LNZ1-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
23,870
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445684VF3530-5LOU1-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
23,870
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445693VF3530-2LZ-01AC200(50/60Hz)RcRc1/83位置プレッシャセンタ
23,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445702VF3530-5MZE1-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
24,090
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445718VF3530-5LU1-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
24,090
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445727VF3530-5LZD1-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
24,090
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445736VF3530-5MUD1-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
24,090
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445745VF3530-5LZE1-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
24,090
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445754VF3530-2LZ1-01(2) AC200(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(5) 3位置プレッシャセンタ
24,090
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445763VF3530-1LZ1-01(1) AC100(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(5) 3位置プレッシャセンタ
24,090
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445772VF3530-1LZ1-02(1) AC100(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
24,090
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445788VF3530-1MZE1-02(1) AC100(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
24,090
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445797VF3530-2HZ1-01(2) AC200(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(5) 3位置プレッシャセンタ
24,090
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445806VF3530-4LZE1-01(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(5) 3位置プレッシャセンタ
24,090
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445815VF3530-4D1-02(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445824VF3530-3DD1-02(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445833VF3530-3D1-02(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445842VF3530-5EZB-02DC24RcRc1/43位置プレッシャセンタ
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445858VF3530-1TZE1-02(1) AC100(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
24,970
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445867VF3530-5TS1-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
24,970
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445876VF3530-3TZ1-02T(3) AC110/AC115(T) NPTFA、Bポート:(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
24,970
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445885VF3530-5DZ-02FDC24GG1/43位置プレッシャセンタ
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445894VF3530-5DU1-01(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(5) 3位置プレッシャセンタ
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445903VF3530-2DZE1-02(2) AC200(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445912VF3530-5DZ1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445928VF3530-5DZD1-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする