曜日別特売

VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3543)

VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3543) - SMC
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
ポート接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43446822VF3543-5GU1-02(-) Rc(G) グロメット(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式サブプレート:(02) 1/4
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43446838VF3543-5GZ1-03(-) Rc(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式サブプレート:(03) 3/8
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43446847VF3543-5LZ1-03(-) Rc(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式サブプレート:(03) 3/8
25,960
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43446856VF3543-5DZD1-03F(F) G(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)サブプレート:(03) 3/8
27,170
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする