曜日別特売

VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5123)

VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5123) - SMC
切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ内容量1個
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43451442VF5123-5G1-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43451458VF5123-1G1-03(1) AC100(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43451467VF5123-5DO1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(DO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43451476VF5123-4DO1-03F(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(03) 3/8(DO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43451485VF5123-5GSE1-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(G) グロメット(S) サージ電圧保護回路付
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43451494VF5123-5YOE1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43451503VF5123-BGZ1-02(B) AC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43451512VF5123-5GS1-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(G) グロメット(S) サージ電圧保護回路付
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43451528VF5123-4YOD1-03F(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(03) 3/8(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43451537VF5123-3YOD1-03F(3) AC110/AC115(F) GA、Bポート:(03) 3/8(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43451546VF5123-5DO1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(DO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43451555VF5123-4DO1-02F(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(02) 1/4(DO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43451564VF5123-5YOD1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43451573VF5123-5YOD1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43451582VF5123-5YO1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,860
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
43451598VF5123-5YO1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43451607VF5123-4YOE1-03F(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(03) 3/8(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43451616VF5123-5GZE1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43451625VF5123-3YO1-03F(3) AC110/AC115(F) GA、Bポート:(03) 3/8(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43451634VF5123-2GZ1-03(2) AC200(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43451643VF5123-5T1-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(T) コンジットターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43451652VF5123-BLZE1-02(B) AC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43451668VF5123-1LZ1-02(1) AC100(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43451677VF5123-1HZ1-02(1) AC100(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(H) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43451686VF5123-5LZ1-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43451695VF5123-5HZ1-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(H) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43451704VF5123-4LZ1-03(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43451713VF5123-5MZ1-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(M) M形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43451722VF5123-2D1-02(2) AC200(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43451738VF5123-5D1-03T(5) DC24(T) NPTFA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43451747VF5123-5YD1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(Y) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
43451756VF5123-5YD1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(Y) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43451765VF5123-5DD1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43451774VF5123-5Y1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(Y) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43451783VF5123-5D1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43451792VF5123-5D1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43451808VF5123-4YD1-03F(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(03) 3/8(Y) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43451817VF5123-5Y1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(Y) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43451826VF5123-3D1-03F(3) AC110/AC115(F) GA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43451835VF5123-3DD1-03(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43451844VF5123-7D1-03F(7) AC240(F) GA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43451853VF5123-4D1-03(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43451862VF5123-4D1-02F(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43451878VF5123-5D1-02T(5) DC24(T) NPTFA、Bポート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43451887VF5123-5TU1-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(T) コンジットターミナル(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43451896VF5123-5TZ1-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(T) コンジットターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43451905VF5123-4TZ1-02(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(T) コンジットターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43451914VF5123-2TZE1-02(2) AC200(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(T) コンジットターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43451923VF5123-1TZD1-03F(1) AC100(F) GA、Bポート:(03) 3/8(T) コンジットターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43451932VF5123-BTZ1-03(B) AC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(T) コンジットターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする