VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5123K)

VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5123K) - SMC
切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43452185VF5123K-6GE1-02T(6) DC12(T) NPTFA、Bポート:(02) 1/4(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452194VF5123K-5G1-03N(5) DC24(N) NPTA、Bポート:(03) 3/8(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452203VF5123K-BG1-02N(B) AC24(N) NPTA、Bポート:(02) 1/4(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452212VF5123K-2G1-02(2) AC200(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452228VF5123K-6GE1-03T(6) DC12(T) NPTFA、Bポート:(03) 3/8(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,310
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
43452237VF5123K-5LO1-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(LO) L形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452246VF5123K-5L1-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(L) L形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452255VF5123K-5L1-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(L) L形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452264VF5123K-5YOD1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452273VF5123K-5DO1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(DO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452282VF5123K-5GZ1-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452298VF5123K-5YO1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452307VF5123K-5DOE1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(DO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452316VF5123K-5YOE1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452325VF5123K-5YOD1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452334VF5123K-4YOD1-03F(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(03) 3/8(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452343VF5123K-4YO1-03F(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(03) 3/8(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452352VF5123K-4DO1-02F(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(02) 1/4(DO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452368VF5123K-4DOE1-02F(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(02) 1/4(DO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452377VF5123K-4D1-02F(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452386VF5123K-BD1-03(B) AC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452395VF5123K-1DE1-02(1) AC100(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452404VF5123K-1DE1-03(1) AC100(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452413VF5123K-5DD1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452422VF5123K-2TZ1-02F(2) AC200(F) GA、Bポート:(02) 1/4(T) コンジットターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452438VF5123K-7DZ1-02(7) AC240(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452447VF5123K-4YZD1-03F(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(03) 3/8(Y) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452456VF5123K-BDZ1-03(B) AC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452465VF5123K-BDZ1-02N(B) AC24(N) NPTA、Bポート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452474VF5123K-5DZ1-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452483VF5123K-3DZ1-03(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452492VF5123K-7DZ1-03(7) AC240(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
43452508VF5123K-4DZ1-02F(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452517VF5123K-5DZ1-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
43452526VF5123K-5DZ1-03N(5) DC24(N) NPTA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452535VF5123K-5YZD1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(Y) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452544VF5123K-5DZD1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452553VF5123K-4DZ1-03F(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452562VF5123K-7DZD1-02F(7) AC240(F) GA、Bポート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする