VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5220K)

VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5220K) - SMC
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ内容量1個
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43457356VF5220K-5GD1-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
43457365VF5220K-5GD1-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457374VF5220K-3GD1-03(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457383VF5220K-3G1-03(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457392VF5220K-5GE1-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457408VF5220K-6G1-03T(6) DC12(T) NPTFA、Bポート:(03) 3/8(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457417VF5220K-4GE1-03(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457426VF5220K-4GD1-03(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
16,830
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
43457435VF5220K-4G1-02(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457444VF5220K-3G1-02(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457453VF5220K-1LO1-02(1) AC100(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(LO) L形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
17,160
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457462VF5220K-5LO1-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(LO) L形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
17,160
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457478VF5220K-5L1-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(L) L形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
17,380
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457487VF5220K-5H1-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(H) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
17,380
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457496VF5220K-2M1-03(2) AC200(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(M) M形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
17,380
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457505VF5220K-5ME1-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(M) M形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
17,380
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457514VF5220K-1M1-02(1) AC100(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(M) M形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
17,380
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457523VF5220K-5DO1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(DO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457532VF5220K-5GZE1-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457548VF5220K-5GZD1-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457557VF5220K-4YOD1-02F(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(02) 1/4(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457566VF5220K-5GZD1-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457575VF5220K-5DO1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(DO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457584VF5220K-5YOD1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
43457593VF5220K-5YOE1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457602VF5220K-5YOD1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
43457618VF5220K-5YO1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457627VF5220K-5YOD1-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457636VF5220K-4YOD1-03F(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(03) 3/8(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457645VF5220K-3YOD1-03F(3) AC110/AC115(F) GA、Bポート:(03) 3/8(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457654VF5220K-6YOD1-03F(6) DC12(F) GA、Bポート:(03) 3/8(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457663VF5220K-BYOD1-03F(B) AC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457672VF5220K-4DO1-03(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(DO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457688VF5220K-6YOE1-03F(6) DC12(F) GA、Bポート:(03) 3/8(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457697VF5220K-5LOZ1-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(LO) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457706VF5220K-2T1-03(2) AC200(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(T) コンジットターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457715VF5220K-5LOUE1-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(LO) L形プラグコネクタ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457724VF5220K-5LOZD1-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(LO) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457733VF5220K-5LOZ1-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(LO) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457742VF5220K-5MNZ1-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(MN) M形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457758VF5220K-5LOU1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(LO) L形プラグコネクタ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457767VF5220K-5T1-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(T) コンジットターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457776VF5220K-1LZE1-03(1) AC100(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
18,480
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457785VF5220K-5LUE1-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(L) L形プラグコネクタ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
18,480
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457794VF5220K-5LZ1-03T(5) DC24(T) NPTFA、Bポート:(03) 3/8(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
18,480
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457803VF5220K-1HZ1-02(1) AC100(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(H) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
18,480
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457812VF5220K-3LZ1-03T(3) AC110/AC115(T) NPTFA、Bポート:(03) 3/8(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
18,480
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457828VF5220K-5LZD1-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
18,480
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457837VF5220K-5LZE1-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
18,480
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457846VF5220K-3D1-02(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
18,590
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする