VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5320)

VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5320) - SMC
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ内容量1個
143件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43461285VF5320-6G1-03(6) DC12(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
24,310
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461294VF5320-5G1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
24,310
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461303VF5320-5G1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
24,310
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461312VF5320-5GD1-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
24,310
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461328VF5320-5GE1-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
24,310
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461337VF5320-3G1-03T(3) AC110/AC115(T) NPTFA、Bポート:(03) 3/8(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
24,310
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461346VF5320-6GD1-03(6) DC12(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
24,310
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461355VF5320-4G1-03F(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(03) 3/8(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
24,310
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461364VF5320-4GD1-02(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
24,310
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461373VF5320-3GD1-03(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
24,310
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461382VF5320-4GD1-03(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
24,310
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
43461398VF5320-2G1-03N(2) AC200(N) NPTA、Bポート:(03) 3/8(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
24,310
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461407VF5320-1G1-02F(1) AC100(F) GA、Bポート:(02) 1/4(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
24,310
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461416VF5320-5M1-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(M) M形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
24,860
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461425VF5320-2H1-02(2) AC200(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(H) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
24,860
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461434VF5320-5H1-03T(5) DC24(T) NPTFA、Bポート:(03) 3/8(H) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
24,860
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461443VF5320-1M1-02(1) AC100(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(M) M形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
24,860
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461452VF5320-5L1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(L) L形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
24,860
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461468VF5320-2M1-02(2) AC200(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(M) M形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
24,860
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461477VF5320-4H1-03(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(H) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
24,860
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
43461486VF5320-4YOD1-03F(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(03) 3/8(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461495VF5320-5DO1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(DO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461504VF5320-5YOE1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461513VF5320-5GSE1-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(G) グロメット(S) サージ電圧保護回路付
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461522VF5320-4YO1-03F(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(03) 3/8(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461538VF5320-5GZD1-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461547VF5320-5YOD1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
25,410
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
43461556VF5320-5DO1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(DO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461565VF5320-5YOD1-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461574VF5320-4GZD1-03(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461583VF5320-5YO1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461592VF5320-5YO1-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461608VF5320-5YO1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461617VF5320-5DOD1-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(DO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461626VF5320-4GZ1-03(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461635VF5320-5DO1-03T(5) DC24(T) NPTFA、Bポート:(03) 3/8(DO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461644VF5320-2GZD1-02F(2) AC200(F) GA、Bポート:(02) 1/4(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461653VF5320-1DO1-02(1) AC100(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(DO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461662VF5320-1DO1-02F(1) AC100(F) GA、Bポート:(02) 1/4(DO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461678VF5320-3DO1-03T(3) AC110/AC115(T) NPTFA、Bポート:(03) 3/8(DO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461687VF5320-BYOD1-03F(B) AC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461696VF5320-BYO1-03F(B) AC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461705VF5320-5GZE1-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461714VF5320-4TE1-03(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(T) コンジットターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
25,740
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461723VF5320-4T1-03(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(T) コンジットターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
25,740
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461732VF5320-1TE1-03(1) AC100(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(T) コンジットターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
25,740
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461748VF5320-5TD1-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(T) コンジットターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
25,740
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461757VF5320-5T1-03T(5) DC24(T) NPTFA、Bポート:(03) 3/8(T) コンジットターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
25,740
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461766VF5320-3T1-03N(3) AC110/AC115(N) NPTA、Bポート:(03) 3/8(T) コンジットターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
25,740
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43461775VF5320-3T1-02(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(T) コンジットターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
25,740
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする