V Series(VF5444)

V Series(VF5444) - SMCV Series(VF5444) - SMCV Series(VF5444) - SMCV Series(VF5444) - SMCV Series(VF5444) - SMCV Series(VF5444) - SMCV Series(VF5444) - SMCV Series(VF5444) - SMC
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43466797VF5444-4G1(4) AC220/AC230--(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
24,310
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43466806VF5444-5L1(5) DC24--(L) L形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
24,860
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43466815VF5444-5DO1(5) DC24--(DO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
25,410
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43466824VF5444-4GZ1(4) AC220/AC230--(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,410
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43466833VF5444-5LOZE1(5) DC24--(LO) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,740
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43466842VF5444-2TE1(2) AC200--(T) コンジットターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
25,740
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43466858VF5444-1T1(1) AC100--(T) コンジットターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
25,740
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43466867VF5444-1D1(1) AC100--(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
26,070
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43466876VF5444-3G1-04(3) AC110/AC115(-) Rcサブプレート:(04) 1/2(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
26,460
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43466885VF5444-4G1-04(4) AC220/AC230(-) Rcサブプレート:(04) 1/2(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
26,460
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43466894VF5444-3TZ1(3) AC110/AC115--(T) コンジットターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
26,840
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43466903VF5444-5TU1(5) DC24--(T) コンジットターミナル(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
26,840
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43466912VF5444-2TZE1(2) AC200--(T) コンジットターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
26,840
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43466928VF5444-5TZ1(5) DC24--(T) コンジットターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
26,840
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43466937VF5444-5HD1-02(5) DC24(-) Rcサブプレート:(02) 1/4(H) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
27,010
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43466946VF5444-5H1-02(5) DC24(-) Rcサブプレート:(02) 1/4(H) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
27,010
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43466955VF5444-4DZ1(4) AC220/AC230--(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,170
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43466964VF5444-5GZ1-03(5) DC24(-) Rcサブプレート:(03) 3/8(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,560
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43466973VF5444-5GSE1-03(5) DC24(-) Rcサブプレート:(03) 3/8(G) グロメット(S) サージ電圧保護回路付
27,560
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43466982VF5444-2T1-03(2) AC200(-) Rcサブプレート:(03) 3/8(T) コンジットターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
27,890
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43466998VF5444-5LOZE1-02(5) DC24(-) Rcサブプレート:(02) 1/4(LO) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,890
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43467007VF5444-1T1-03(1) AC100(-) Rcサブプレート:(03) 3/8(T) コンジットターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
27,890
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43467016VF5444-2T1-04(2) AC200(-) Rcサブプレート:(04) 1/2(T) コンジットターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
27,890
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43467025VF5444-5LZD1-04(5) DC24(-) Rcサブプレート:(04) 1/2(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,110
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43467034VF5444-2D1-03(2) AC200(-) Rcサブプレート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
28,220
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43467043VF5444-3D1-03(3) AC110/AC115(-) Rcサブプレート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
28,220
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43467052VF5444-5TZ1-03(5) DC24(-) Rcサブプレート:(03) 3/8(T) コンジットターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,990
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43467068VF5444-2TZ1-04(2) AC200(-) Rcサブプレート:(04) 1/2(T) コンジットターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,990
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43467077VF5444-5TZE1-02(5) DC24(-) Rcサブプレート:(02) 1/4(T) コンジットターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,990
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43467086VF5444-5TU1-02(5) DC24(-) Rcサブプレート:(02) 1/4(T) コンジットターミナル(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
28,990
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43467095VF5444-1TZ1-02(1) AC100(-) Rcサブプレート:(02) 1/4(T) コンジットターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,990
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43467104VF5444-4TZ1-03(4) AC220/AC230(-) Rcサブプレート:(03) 3/8(T) コンジットターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,990
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43467113VF5444-BTZ1-03(B) AC24(-) Rcサブプレート:(03) 3/8(T) コンジットターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,990
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43467122VF5444-3TZ1-03(3) AC110/AC115(-) Rcサブプレート:(03) 3/8(T) コンジットターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,990
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43467138VF5444-3DZ1-02N(3) AC110/AC115(N) NPTサブプレート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
29,320
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43467147VF5444-4DZ1-03(4) AC220/AC230(-) Rcサブプレート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
29,320
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43467156VF5444-5DZD1-02(5) DC24(-) Rcサブプレート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
29,320
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43467165VF5444-1DZ1-02(1) AC100(-) Rcサブプレート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
29,320
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43467174VF5444-5DZD1-04(5) DC24(-) Rcサブプレート:(04) 1/2(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
29,320
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43467183VF5444-2DZ1-02(2) AC200(-) Rcサブプレート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
29,320
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43467192VF5444-2DZE1-03(2) AC200(-) Rcサブプレート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
29,320
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43467208VF5444-2DZE1-04(2) AC200(-) Rcサブプレート:(04) 1/2(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
29,320
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43467217VF5444-3DZ1-03(3) AC110/AC115(-) Rcサブプレート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
29,320
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43467226VF5444-5DZD1-03(5) DC24(-) Rcサブプレート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
29,320
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする