SMC
VF5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF5444KT)
使用流体
空気
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
圧力
(K)高圧タイプ(1MPa)
使用圧力(MPa)
(K) 高圧タイプ (1)
定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付 (DCのみ)
コネクタ
コネクタ付
管接続口径
サブプレート:(03) 3/8
ねじの種類
(-) Rc
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
仕様
IP65対応可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43467463
VF5444KT-5DZE1-03
CADデータダウンロード
5
¥
29,320
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください