VFR2_00 - プラグイン/単体(VFR2200)

VFR2_00 - プラグイン/単体(VFR2200) - SMC
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43474628VFR2200-YF--
13,370
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
43474637VFR2200-4FC-(-) サブプレートなし
13,370
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
43474646VFR2200-4F-Q-(-) サブプレートなし
13,700
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
43474655VFR2200-1F-Q-(-) サブプレートなし
13,700
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
43474664VFR2200-ZFZ--
14,800
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43474673VFR2200-6FZ-(-) サブプレートなし
14,800
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43474682VFR2200-PF-01(-) Rc(01) 1/8
16,610
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43474698VFR2200-5FA-02(-) Rc(02) 1/4
16,610
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43474707VFR2200-5F-02T(T) NPTF(02) 1/4
16,610
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43474716VFR2200-1FC-01(-) Rc(01) 1/8
16,610
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43474725VFR2200-4F-02(-) Rc(02) 1/4
16,610
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43474734VFR2200-4F-01(-) Rc(01) 1/8
16,610
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43474743VFR2200-3FZ-02T(T) NPTF(02) 1/4
18,040
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
43474752VFR2200-5FZB-02T(T) NPTF(02) 1/4
18,040
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
43474768VFR2200-PFZ-02(-) Rc(02) 1/4
18,040
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
43474777VFR2200-YFZ-01(-) Rc(01) 1/8
18,040
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
43474786VFR2200-1FZ-B02(-) Rc(02) 1/4
18,920
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
43474795VFR2200-1FZ-B01(-) Rc(01) 1/8
18,920
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする