SMC
VFR2_00 - プラグイン/単体(VFR2200R)
ねじの種類
(-) Rc
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
シンボル
(2) 2位置ダブル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43474804
VFR2200R-5FZ-02-Q
CADデータダウンロード
(02) 1/4
¥
19,310
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
43474813
VFR2200R-1FZ-B01
CADデータダウンロード
(01) 1/8
¥
19,860
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください