曜日別特売

V Series(VFR3100R)

V Series(VFR3100R) - SMCV Series(VFR3100R) - SMCV Series(VFR3100R) - SMCV Series(VFR3100R) - SMCV Series(VFR3100R) - SMCV Series(VFR3100R) - SMC
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットシンボル(1) 2位置シングル内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
コイル定格電圧(V)
手動操作方式
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43477385VFR3100R-4FZ-Q-(-) サブプレートなし(4) AC220 50/60Hz(-) ノンロックプッシュ式(Q) CE対応
13,920
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
43477394VFR3100R-2FZA-Q-(-) サブプレートなし(2) AC200 50/60Hz(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)(Q) CE対応
13,920
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
43477403VFR3100R-5F-02(-) Rc(02) 1/4(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式(-) なし
15,900
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
43477412VFR3100R-5FZ-03T(T) NPTF(03) 3/8(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式(-) なし
17,000
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43477428VFR3100R-4FZC-02(-) Rc(02) 1/4(4) AC220 50/60Hz(C) ロック式C形 (レバー形)(-) なし
17,000
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする