曜日別特売

V Series(VFR3110R)

V Series(VFR3110R) - SMCV Series(VFR3110R) - SMCV Series(VFR3110R) - SMCV Series(VFR3110R) - SMCV Series(VFR3110R) - SMCV Series(VFR3110R) - SMCV Series(VFR3110R) - SMCV Series(VFR3110R) - SMC
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットシンボル(1) 2位置シングル内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43478085VFR3110R-5DO-(-) サブプレートなし(5) DC24(DO) DIN形ターミナル コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式
13,480
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
43478094VFR3110R-2EZ-(-) サブプレートなし(2) AC200 50/60Hz(E) グロメットターミナル(-) ノンロックプッシュ式
13,590
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
43478103VFR3110R-1DC-(-) サブプレートなし(1) AC100 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(C) ロック式C形 (レバー形)
13,810
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
43478112VFR3110R-2E-03(-) Rc(03) 3/8(2) AC200 50/60Hz(E) グロメットターミナル(-) ノンロックプッシュ式
14,190
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
43478128VFR3110R-3DZC-(-) サブプレートなし(3) AC110~120 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(C) ロック式C形 (レバー形)
14,910
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43478137VFR3110R-3DZB-(-) サブプレートなし(3) AC110~120 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(B) ロック式B形 (要工具形)
14,910
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43478146VFR3110R-2DZ-Q-(-) サブプレートなし(2) AC200 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(-) ノンロックプッシュ式
15,240
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43478155VFR3110R-1DC-B02(-) Rc(02) 1/4(1) AC100 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(C) ロック式C形 (レバー形)
16,390
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
43478164VFR3110R-3DZC-03(-) Rc(03) 3/8(3) AC110~120 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(C) ロック式C形 (レバー形)
16,610
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
43478173VFR3110R-5DZ-03N-Q(N) NPT(03) 3/8(5) DC24(D) DIN形ターミナル(-) ノンロックプッシュ式
16,940
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43478182VFR3110R-3DZC-02-Q(-) Rc(02) 1/4(3) AC110~120 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(C) ロック式C形 (レバー形)
16,940
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43478198VFR3110R-3DZ-03-Q(-) Rc(03) 3/8(3) AC110~120 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(-) ノンロックプッシュ式
16,940
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43478207VFR3110R-3DZC-03-Q(-) Rc(03) 3/8(3) AC110~120 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(C) ロック式C形 (レバー形)
16,940
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする