曜日別特売

V Series(VFR3240)

V Series(VFR3240) - SMCV Series(VFR3240) - SMCV Series(VFR3240) - SMCV Series(VFR3240) - SMCV Series(VFR3240) - SMCV Series(VFR3240) - SMCV Series(VFR3240) - SMCV Series(VFR3240) - SMC
使用流体空気切換方式2位置ダブルポート数5内容量1個
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43479896VFR3240-BG5--
14,140
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
43479905VFR3240-PG5--
14,140
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
43479914VFR3240-3GB5(-) サブプレートなし-
14,140
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
43479923VFR3240-2TB5(-) サブプレートなし-
15,460
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43479932VFR3240-4DC5(-) サブプレートなし-
15,790
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
43479948VFR3240-4G-025(02) 1/4(-) Rc
15,840
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
43479957VFR3240-BG-035(03) 3/8(-) Rc
15,840
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
43479966VFR3240-3G-025(02) 1/4(-) Rc
15,840
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
43479975VFR3240-5DOZ5(-) サブプレートなし-
16,120
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
43479984VFR3240-1TZB5(-) サブプレートなし-
16,450
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
43479993VFR3240-PTZ5--
16,450
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
43480002VFR3240-4DZC5(-) サブプレートなし-
16,780
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43480018VFR3240-5YZB5(-) サブプレートなし-
16,780
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43480027VFR3240-6DZ5(-) サブプレートなし-
16,780
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43480036VFR3240-PDZ5--
16,780
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43480045VFR3240-PDZC5--
16,780
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43480054VFR3240-ZDZ5--
16,780
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43480063VFR3240-1DZA5(-) サブプレートなし-
16,780
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43480072VFR3240-4DZB5(-) サブプレートなし-
16,780
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43480088VFR3240-3DZ-Q5(-) サブプレートなし-
17,110
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43480097VFR3240-5DZC-Q5(-) サブプレートなし-
17,110
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43480106VFR3240-JD-025(02) 1/4(-) Rc
17,490
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43480115VFR3240-JD-02F5(02) 1/4(F) G
17,490
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43480124VFR3240-HD-035(03) 3/8(-) Rc
17,490
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43480133VFR3240-5Y-035(03) 3/8(-) Rc
17,490
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43480142VFR3240-4D-02N5(02) 1/4(N) NPT
17,490
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43480158VFR3240-5DA-035(03) 3/8(-) Rc
17,490
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43480167VFR3240-5DOZ-025(02) 1/4(-) Rc
17,820
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43480176VFR3240-5D-02F-Q5(02) 1/4(F) G
17,820
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
43480185VFR3240-2TZA-025(02) 1/4(-) Rc
18,150
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
43480194VFR3240-3TZ-02N5(02) 1/4(N) NPT
18,150
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
43480203VFR3240-ZTZ-035(03) 3/8(-) Rc
18,150
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
43480212VFR3240-1TZC-025(02) 1/4(-) Rc
18,150
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
43480228VFR3240-JDZ-025(02) 1/4(-) Rc
18,480
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
43480237VFR3240-PDZ-025(02) 1/4(-) Rc
18,480
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
43480246VFR3240-PDZC-035(03) 3/8(-) Rc
18,480
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
43480255VFR3240-1DZB-025(02) 1/4(-) Rc
18,480
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
43480264VFR3240-4DZB-035(03) 3/8(-) Rc
18,480
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
43480273VFR3240-BDZ-035(03) 3/8(-) Rc
18,480
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
43480282VFR3240-ZDZ-035(03) 3/8(-) Rc
18,480
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
43480298VFR3240-1DZB-035(03) 3/8(-) Rc
18,480
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
43480307VFR3240-JDZ-02F5(02) 1/4(F) G
18,480
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
43480316VFR3240-3DZ-02T5(02) 1/4(T) NPTF
18,480
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
43480325VFR3240-3DZ-03F5(03) 3/8(F) G
18,480
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
43480334VFR3240-3DZB-035(03) 3/8(-) Rc
18,480
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
43480343VFR3240-5DZ-02T5(02) 1/4(T) NPTF
18,480
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
43480352VFR3240-5DZ-03N5(03) 3/8(N) NPT
18,480
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
43480368VFR3240-PDZ-035(03) 3/8(-) Rc
18,480
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
43480377VFR3240-5DZ-03T5(03) 3/8(T) NPTF
18,480
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
43480386VFR3240-2DZ-B025(02) 1/4(-) Rc
19,360
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする