曜日別特売

V Series(VFR4200)

V Series(VFR4200) - SMCV Series(VFR4200) - SMCV Series(VFR4200) - SMCV Series(VFR4200) - SMCV Series(VFR4200) - SMCV Series(VFR4200) - SMCV Series(VFR4200) - SMCV Series(VFR4200) - SMC
使用流体空気切換方式2位置ダブルポート数5内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43484482VFR4200-PF5--
18,370
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
43484498VFR4200-4FC5(-) サブプレートなし-
18,370
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
43484507VFR4200-PFZ5--
20,520
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
43484516VFR4200-7FZB5(-) サブプレートなし-
20,520
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
43484525VFR4200-3FZ-Q5(-) サブプレートなし-
20,850
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43484534VFR4200-5FZA-Q5(-) サブプレートなし-
20,850
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43484543VFR4200-4FZ-Q5(-) サブプレートなし-
20,850
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43484552VFR4200-5F-03T5(03) 3/8(T) NPTF
22,280
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
43484568VFR4200-3FA-03T5(03) 3/8(T) NPTF
22,280
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
43484577VFR4200-3FA-04T5(04) 1/2(T) NPTF
22,280
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
43484586VFR4200-5F-B03T5(03) 3/8(T) NPTF
23,160
20,980
23,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
43484595VFR4200-3F-B03T5(03) 3/8(T) NPTF
23,160
20,980
23,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
43484604VFR4200-PFZA-045(04) 1/2(-) Rc
24,420
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
43484613VFR4200-PFZC-045(04) 1/2(-) Rc
24,420
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
43484622VFR4200-3FZA-04T5(04) 1/2(T) NPTF
24,420
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
43484638VFR4200-5FZ-04F5(04) 1/2(F) G
24,420
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
43484647VFR4200-5FZ-03T5(03) 3/8(T) NPTF
24,420
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
43484656VFR4200-3FZ-03T5(03) 3/8(T) NPTF
24,420
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
43484665VFR4200-3FZ-04T5(04) 1/2(T) NPTF
24,420
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
43484674VFR4200-5FZ-04-Q5(04) 1/2(-) Rc
24,750
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
43484683VFR4200-1FZ-04-Q5(04) 1/2(-) Rc
24,750
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
43484692VFR4200-5FZ-04T-Q5(04) 1/2(T) NPTF
24,750
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする