SMC
V Series(VFR4540R)
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
シンボル
(5) 3位置プレッシャセンタ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43488113
VFR4540R-5G-04
CADデータダウンロード
(-) Rc
(04) 1/2
(5) DC24
(G) グロメット
¥
22,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
43488122
VFR4540R-2DZ
CADデータダウンロード
-
(-) サブプレートなし
(2) AC200 50/60Hz
(D) DIN形ターミナル
¥
22,940
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45231375
VFR4540R-5EZ
CADデータダウンロード
-
(-) サブプレートなし
(5) DC24
(E) グロメットターミナル
¥
22,390
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください