VFR6_0 - プラグイン/単体(VFR6101)

VFR6_0 - プラグイン/単体(VFR6101) - SMC
切換方式2位置シングルポート数5管接続口径(10) 1使用流体空気CE-対応品(-) なしシンボル(1) 2位置シングル内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
コイル定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43491927VFR6101-2F-10(-) Rc(2) AC200 50/60Hz
44,110
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43491936VFR6101-5FZ-10F(F) G(5) DC24
45,210
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする