VFR6_0 - プラグイン/単体(VFR6200)

VFR6_0 - プラグイン/単体(VFR6200) - SMC
使用流体空気切換方式2位置ダブルポート数5内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43492417VFR6200-6F5(-) サブプレートなし(-) Rc
40,870
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
43492426VFR6200-5F5(-) サブプレートなし(-) Rc
40,870
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
43492435VFR6200-4F5(-) サブプレートなし(-) Rc
40,870
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
43492444VFR6200-PF5--
40,870
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
43492453VFR6200-3FZ5(-) サブプレートなし(-) Rc
43,010
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43492462VFR6200-4FZ5(-) サブプレートなし(-) Rc
43,010
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43492478VFR6200-5FZ-Q5(-) サブプレートなし(-) Rc
43,340
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43492487VFR6200-3F-065(06) 3/4(-) Rc
47,630
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
43492496VFR6200-3F-105(10) 1(-) Rc
47,630
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
43492505VFR6200-5FZ-10T5(10) 1(T) NPTF
49,780
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
43492514VFR6200-5FZ-10F5(10) 1(F) G
49,780
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
43492523VFR6200-3FZ-10T5(10) 1(T) NPTF
49,780
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
43492532VFR6200-4FZ-06F5(06) 3/4(F) G
49,780
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
43492548VFR6200-5FZ-10N-Q5(10) 1(N) NPT
50,110
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43492557VFR6200-5FZ-06-Q5(06) 3/4(-) Rc
50,110
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする