VFR6_0 - プラグイン/単体(VFR6201)

VFR6_0 - プラグイン/単体(VFR6201) - SMC
ねじの種類(-) Rc管接続口径(10) 1切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43492566VFR6201-YF-10
50,050
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43492575VFR6201-5FZ-10
52,200
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする