VFR6_0 - プラグイン/単体(VFR6300)

VFR6_0 - プラグイン/単体(VFR6300) - SMC
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43493083VFR6300-2F(-) Rc(-) サブプレートなし
42,740
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
43493092VFR6300-PF--
42,740
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
43493108VFR6300-6F(-) Rc(-) サブプレートなし
42,740
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
43493117VFR6300-3FZ(-) Rc(-) サブプレートなし
44,880
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43493126VFR6300-2F-10(-) Rc(10) 1
49,500
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43493135VFR6300-PF-10(-) Rc(10) 1
49,500
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43493144VFR6300-4F-06(-) Rc(06) 3/4
49,500
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43493153VFR6300-5F-06F(F) G(06) 3/4
49,500
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43493162VFR6300-5FZ-06T(T) NPTF(06) 3/4
51,650
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
43493178VFR6300-5FZ-10T(T) NPTF(10) 1
51,650
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
43493187VFR6300-5FZ-10F(F) G(10) 1
51,650
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
43493196VFR6300-1FZ-06F(F) G(06) 3/4
51,650
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
43493205VFR6300-3FZ-10T(T) NPTF(10) 1
51,650
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
43493214VFR6300-3FZ-06T(T) NPTF(06) 3/4
51,650
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
43493223VFR6300-5FZ-10-Q(-) Rc(10) 1
51,980
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
43493232VFR6300-3FZ-10-Q(-) Rc(10) 1
51,980
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする