VFR6_0 - プラグイン/単体(VFR6301)

VFR6_0 - プラグイン/単体(VFR6301) - SMC
ねじの種類(-) Rcコイル定格電圧(V)(5) DC24切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気CE-対応品(-) なしシンボル(3) 3位置クローズドセンタ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43493248VFR6301-5FZ(-) サブプレートなし
47,300
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
43493257VFR6301-5FZ-06(06) 3/4
54,070
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする