VFR6_1 - ノンプラグイン/単体(VFR6311)

VFR6_1 - ノンプラグイン/単体(VFR6311) - SMC
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気シンボル(3) 3位置クローズドセンタ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
コイル定格電圧(V)
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43493555VFR6311-1D(-) Rc(-) サブプレートなし(1) AC100 50/60Hz(-) なし
54,450
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43493564VFR6311-5DZ(-) Rc(-) サブプレートなし(5) DC24(-) なし
56,600
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
43493573VFR6311-3D-10F(F) G(10) 1(3) AC110~120 50/60Hz(-) なし
58,690
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43493582VFR6311-4D-10F(F) G(10) 1(4) AC220 50/60Hz(-) なし
58,690
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43493598VFR6311-5D-10(-) Rc(10) 1(5) DC24(-) なし
58,690
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43493607VFR6311-2D-10(-) Rc(10) 1(2) AC200 50/60Hz(-) なし
58,690
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43493616VFR6311-5D-10-Q(-) Rc(10) 1(5) DC24(Q) CE対応
59,020
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43493625VFR6311-2DZ-10(-) Rc(10) 1(2) AC200 50/60Hz(-) なし
60,830
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43493634VFR6311-5DZ-06F-Q(F) G(06) 3/4(5) DC24(Q) CE対応
61,160
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
43493643VFR6311-5DZ-10-Q(-) Rc(10) 1(5) DC24(Q) CE対応
61,160
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする