VFR6_0 - プラグイン/単体(VFR6400)

VFR6_0 - プラグイン/単体(VFR6400) - SMC
使用流体空気切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5シンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
コイル定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43493652VFR6400-3FZ5(3) AC110~120 50/60Hz(-) サブプレートなし(-) Rc(-) なし
44,880
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43493668VFR6400-4FZ5(4) AC220 50/60Hz(-) サブプレートなし(-) Rc(-) なし
44,880
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43493677VFR6400-3F-105(3) AC110~120 50/60Hz(10) 1(-) Rc(-) なし
49,500
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43493686VFR6400-5F-06-Q5(5) DC24(06) 3/4(-) Rc(Q) CE対応
49,830
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
43493695VFR6400-5F-10-Q5(5) DC24(10) 1(-) Rc(Q) CE対応
49,830
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
43493704VFR6400-5FZ-10T5(5) DC24(10) 1(T) NPTF(-) なし
51,650
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
43493713VFR6400-3FZ-06T5(3) AC110~120 50/60Hz(06) 3/4(T) NPTF(-) なし
51,650
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
43493722VFR6400-3FZ-10T5(3) AC110~120 50/60Hz(10) 1(T) NPTF(-) なし
51,650
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
43493738VFR6400-5FZ-06N5(5) DC24(06) 3/4(N) NPT(-) なし
51,650
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
43493747VFR6400-5FZ-06T5(5) DC24(06) 3/4(T) NPTF(-) なし
51,650
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする