SMC
VFR6_0 - プラグイン/単体(VFR6401)
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(06) 3/4
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(4) 3位置エキゾーストセンタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43493756
VFR6401-5FZ-06
CADデータダウンロード
¥
54,070
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください