VFR6_1 - ノンプラグイン/単体(VFR6410)

VFR6_1 - ノンプラグイン/単体(VFR6410) - SMC
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43493765VFR6410-2DZ(-) Rc(-) サブプレートなし
54,180
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43493774VFR6410-1DZ(-) Rc(-) サブプレートなし
54,180
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43493783VFR6410-3D-10(-) Rc(10) 1
56,270
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
43493792VFR6410-4D-06(-) Rc(06) 3/4
56,270
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
43493808VFR6410-4D-10(-) Rc(10) 1
56,270
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
43493817VFR6410-5D-06-Q(-) Rc(06) 3/4
56,600
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
43493826VFR6410-7DZ-10(-) Rc(10) 1
58,410
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43493835VFR6410-5DZ-10T(T) NPTF(10) 1
58,410
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43493844VFR6410-YDZ-10(-) Rc(10) 1
58,410
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43493853VFR6410-5DZ-06F(F) G(06) 3/4
58,410
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43493862VFR6410-4DZ-10(-) Rc(10) 1
58,410
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43493878VFR6410-3DZ-10(-) Rc(10) 1
58,410
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43493887VFR6410-3DZ-06(-) Rc(06) 3/4
58,410
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43493896VFR6410-2DZ-10F(F) G(10) 1
58,410
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43493905VFR6410-1EZ-06(-) Rc(06) 3/4
58,410
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43493914VFR6410-4DZ-10F(F) G(10) 1
58,410
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43493923VFR6410-5DZ-06-Q(-) Rc(06) 3/4
58,740
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
43493932VFR6410-5DZ-06F-Q(F) G(06) 3/4
58,740
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする