VFR6_1 - ノンプラグイン/単体(VFR6411)

VFR6_1 - ノンプラグイン/単体(VFR6411) - SMC
ねじの種類(-) Rc管接続口径(10) 1コイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(E) グロメットターミナル切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気シンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43493948VFR6411-5E-10
58,690
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする