SMC
VFR6_0 - プラグイン/単体(VFR6501)
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(10) 1
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(5) 3位置プレッシャセンタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43494018
VFR6501-5F-10
CADデータダウンロード
¥
51,920
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください