VFR6_1 - ノンプラグイン/単体(VFR6511)

VFR6_1 - ノンプラグイン/単体(VFR6511) - SMC
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気CE-対応品(-) なしシンボル(5) 3位置プレッシャセンタ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
コイル定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43494142VFR6511-5DZ-10F(F) G(10) 1(5) DC24
60,830
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43494158VFR6511-1DZ-06(-) Rc(06) 3/4(1) AC100 50/60Hz
60,830
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43494167VFR6511-5DZ-06(-) Rc(06) 3/4(5) DC24
60,830
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする