曜日別特売

VFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1130)

VFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1130) - SMC
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43495384VFS1130-5G-01TNPTFNPTF1/8
10,010
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43495393VFS1130-6GB-01RcRc1/8
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43495402VFS1130-6GB-01TNPTFNPTF1/8
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
43495418VFS1130-5DOB-01RcRc1/8
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43495427VFS1130-5YOC-01FGG1/8
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43495436VFS1130-5YOB-01FGG1/8
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43495445VFS1130-5E-01NNPTNPT1/8
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
43495454VFS1130-PE-01RcRc1/8
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
43495463VFS1130-2EC-01RcRc1/8
10,620
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43495472VFS1130-6D-01RcRc1/8
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43495488VFS1130-3D-01RcRc1/8
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43495497VFS1130-5YB-01RcRc1/8
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43495506VFS1130-5D-01TNPTFNPTF1/8
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43495515VFS1130-5D-01FGG1/8
10,890
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
43495524VFS1130-4D-01FGG1/8
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43495533VFS1130-ZD-01RcRc1/8
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43495542VFS1130-ZEZ-01RcRc1/8
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43495558VFS1130-5YB-01N-QNPTNPT1/8
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43495567VFS1130-3D-01-QRcRc1/8
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43495576VFS1130-BDZ-01RcRc1/8
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43495585VFS1130-PDZ-01RcRc1/8
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43495594VFS1130-5DZ-01TNPTFNPTF1/8
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43495603VFS1130-1YZ-01RcRc1/8
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43495612VFS1130-5DZA-01NNPTNPT1/8
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43495628VFS1130-5DZ-01NNPTNPT1/8
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43495637VFS1130-5DZ-01FGG1/8
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43495646VFS1130-4DZB-01RcRc1/8
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43495655VFS1130-5DZB-01TNPTFNPTF1/8
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43495664VFS1130-8DZ-01F-QGG1/8
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43495673VFS1130-5DZ-01F-QGG1/8
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43495682VFS1130-3DZ-01F-QGG1/8
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43495698VFS1130-5YZB-01F-QGG1/8
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする