VFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2230)

VFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2230) - SMC
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気内容量1個
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43503732VFS2230-5G-02FGG1/4
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503748VFS2230-3G-02TNPTFNPTF1/4
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503757VFS2230-3G-01RcRc1/8
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503766VFS2230-5YOB-02FGG1/4
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503775VFS2230-5DO-02RcRc1/4
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503784VFS2230-4T-02RcRc1/4
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503793VFS2230-5T-02FGG1/4
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503802VFS2230-5DO-02F-QGG1/4
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503818VFS2230-5YOB-02F-QGG1/4
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503827VFS2230-5DB-02RcRc1/4
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503836VFS2230-5D-02FGG1/4
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503845VFS2230-5D-01NNPTNPT1/8
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503854VFS2230-5D-01FGG1/8
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503863VFS2230-6D-01RcRc1/8
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503872VFS2230-5YB-02FGG1/4
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503888VFS2230-BD-02FGG1/4
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503897VFS2230-4D-02FGG1/4
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503906VFS2230-4D-01RcRc1/8
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503915VFS2230-3D-01NNPTNPT1/8
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503924VFS2230-6D-02RcRc1/4
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503933VFS2230-BD-02RcRc1/4
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503942VFS2230-6D-02F-QGG1/4
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503958VFS2230-5EZ-02NNPTNPT1/4
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503967VFS2230-1EZA-02RcRc1/4
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503976VFS2230-2EZB-02RcRc1/4
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503985VFS2230-5TZ-02TNPTFNPTF1/4
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503994VFS2230-3TZA-02RcRc1/4
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504003VFS2230-4DOZ-02F-QGG1/4
17,490
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504012VFS2230-5DOZ-02F-QGG1/4
17,490
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504028VFS2230-5TZ-02-QRcRc1/4
17,710
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504037VFS2230-BDZ-01RcRc1/8
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504046VFS2230-BDZ-02RcRc1/4
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504055VFS2230-2YZ-02RcRc1/4
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504064VFS2230-3DZB-02RcRc1/4
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504073VFS2230-1DZ-02NNPTNPT1/4
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504082VFS2230-3DZ-02NNPTNPT1/4
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504098VFS2230-4DZ-02NNPTNPT1/4
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504107VFS2230-5DZA-01RcRc1/8
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504116VFS2230-5DZ-02TNPTFNPTF1/4
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504125VFS2230-4DZ-02F-QGG1/4
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504134VFS2230-1DZ-01-QRcRc1/8
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504143VFS2230-5DZ-02N-QNPTNPT1/4
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504152VFS2230-7DZ-02F-QGG1/4
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504168VFS2230-7YZ-02F-QGG1/4
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504177VFS2230-5DZB-01-QRcRc1/8
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504186VFS2230-2DZ-02-QRcRc1/4
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504195VFS2230-5DZ-02F-QGG1/4
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする