曜日別特売

VFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2230R)

VFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2230R) - SMC
使用流体空気切換方式2位置ダブルポート数5パイロット方式(R)外部パイロットボディ形式(30)パイロット集中排気合成シンボル(2)2位置ダブル内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43504204VFS2230R-5TA-015DC24(T)コンジットターミナルRc1/8Rc(A)ノンロックプッシュ式(突出形)
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504213VFS2230R-4DOZ-02F-Q5AC220(50/60Hz)(DO)DIN形ターミナルコネクタなしG1/4G(-)ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504222VFS2230R-5DOZ-02F-Q5DC24(DO)DIN形ターミナルコネクタなしG1/4G(-)ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする