VFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2330R)

VFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2330R) - SMC
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(R)外部パイロットボディ形式(30)パイロット集中排気合成シンボル(3)3位置クローズドセンタ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43505534VFS2330R-5YOB-02FGDC24(YO)DIN形ターミナルコネクタなしG1/4(B)ロック式(要工具形)
24,040
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43505543VFS2330R-5YB-02FGDC24(Y)DIN形ターミナルG1/4(B)ロック式(要工具形)
24,700
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43505552VFS2330R-1D-02RcAC100(50/60Hz)(D)DIN形ターミナルRc1/4(-)ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
24,700
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43505568VFS2330R-3DZB-01RcAC110~120(50/60Hz)(D)DIN形ターミナルRc1/8(B)ロック式(要工具形)
25,690
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする