VFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(VFS2420)

VFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(VFS2420) - SMC
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット合成シンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43506128VFS2420-5G-02TNPTFDC24(G) グロメットNPTF1/4(-) なし
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506137VFS2420-5GB-02RcDC24(G) グロメットRc1/4(-) なし
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506146VFS2420-6G-02TNPTFDC12(G) グロメットNPTF1/4(-) なし
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506155VFS2420-5G-02FGDC24(G) グロメットG1/4(-) なし
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506164VFS2420-2GB-02RcAC200(50/60Hz)(G) グロメットRc1/4(-) なし
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506173VFS2420-3G-02TNPTFAC110~120(50/60Hz)(G) グロメットNPTF1/4(-) なし
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506182VFS2420-7GB-02RcAC240(50/60Hz)(G) グロメットRc1/4(-) なし
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506198VFS2420-5GSA-02RcDC24(G) グロメットRc1/4(S) サージ電圧保護回路付
23,430
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506207VFS2420-5GSB-02RcDC24(G) グロメットRc1/4(S) サージ電圧保護回路付
23,430
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506216VFS2420-3EB-02-QRcAC110~120(50/60Hz)(E) グロメットターミナルRc1/4(-) なし
23,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506225VFS2420-5DB-02RcDC24(D) DIN形ターミナルRc1/4(-) なし
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506234VFS2420-5D-02TNPTFDC24(D) DIN形ターミナルNPTF1/4(-) なし
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506243VFS2420-5D-02NNPTDC24(D) DIN形ターミナルNPT1/4(-) なし
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506252VFS2420-3DB-02RcAC110~120(50/60Hz)(D) DIN形ターミナルRc1/4(-) なし
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506268VFS2420-3D-02TNPTFAC110~120(50/60Hz)(D) DIN形ターミナルNPTF1/4(-) なし
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506277VFS2420-7D-02RcAC240(50/60Hz)(D) DIN形ターミナルRc1/4(-) なし
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506286VFS2420-3DB-02-QRcAC110~120(50/60Hz)(D) DIN形ターミナルRc1/4(-) なし
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506295VFS2420-5D-02F-QGDC24(D) DIN形ターミナルG1/4(-) なし
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506304VFS2420-3D-02F-QGAC110~120(50/60Hz)(D) DIN形ターミナルG1/4(-) なし
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506313VFS2420-1D-02-QRcAC100(50/60Hz)(D) DIN形ターミナルRc1/4(-) なし
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506322VFS2420-1D-02F-QGAC100(50/60Hz)(D) DIN形ターミナルG1/4(-) なし
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506338VFS2420-3EZB-02RcAC110~120(50/60Hz)(E) グロメットターミナルRc1/4(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506347VFS2420-5TZ-02TNPTFDC24(T) コンジットターミナルNPTF1/4(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506356VFS2420-5TZ-02NNPTDC24(T) コンジットターミナルNPT1/4(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506365VFS2420-4DZB-02RcAC220(50/60Hz)(D) DIN形ターミナルRc1/4(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506374VFS2420-6DZ-02TNPTFDC12(D) DIN形ターミナルNPTF1/4(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506383VFS2420-1DZ-02NNPTAC100(50/60Hz)(D) DIN形ターミナルNPT1/4(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506392VFS2420-2DZ-02TNPTFAC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナルNPTF1/4(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506408VFS2420-3DZ-02NNPTAC110~120(50/60Hz)(D) DIN形ターミナルNPT1/4(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506417VFS2420-5DZ-01TNPTFDC24(D) DIN形ターミナルNPTF1/8(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506426VFS2420-5DZ-02NNPTDC24(D) DIN形ターミナルNPT1/4(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506435VFS2420-5DZ-02TNPTFDC24(D) DIN形ターミナルNPTF1/4(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506444VFS2420-5DZB-02TNPTFDC24(D) DIN形ターミナルNPTF1/4(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506453VFS2420-5DZB-02NNPTDC24(D) DIN形ターミナルNPT1/4(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506462VFS2420-3DZ-01TNPTFAC110~120(50/60Hz)(D) DIN形ターミナルNPTF1/8(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506478VFS2420-4DZB-02F-QGAC220(50/60Hz)(D) DIN形ターミナルG1/4(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506487VFS2420-5DZ-02T-QNPTFDC24(D) DIN形ターミナルNPTF1/4(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506496VFS2420-1DZ-02F-QGAC100(50/60Hz)(D) DIN形ターミナルG1/4(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする