VFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(VFS2420R)

VFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(VFS2420R) - SMC
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット合成シンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43506505VFS2420R-5GB-02RcDC24(G) グロメットRc1/4(-) なし
22,940
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506514VFS2420R-5G-02T-QNPTFDC24(G) グロメットNPTF1/4(-) なし
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506523VFS2420R-1T-02RcAC100(50/60Hz)(T) コンジットターミナルRc1/4(-) なし
24,260
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506532VFS2420R-5D-02RcDC24(D) DIN形ターミナルRc1/4(-) なし
24,700
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506548VFS2420R-5TZA-01RcDC24(T) コンジットターミナルRc1/8(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,250
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506557VFS2420R-7DZ-02RcAC240(50/60Hz)(D) DIN形ターミナルRc1/4(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,690
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506566VFS2420R-5DZ-02TNPTFDC24(D) DIN形ターミナルNPTF1/4(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,690
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする