VFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2430)

VFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2430) - SMC
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43506575VFS2430-2GA-02RcRc1/4
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506584VFS2430-4GB-02RcRc1/4
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506593VFS2430-5GS-01RcRc1/8
23,430
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506602VFS2430-2GSA-02RcRc1/4
23,430
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506618VFS2430-5YOB-02F-QGG1/4
23,870
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506627VFS2430-2Y-01RcRc1/8
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506636VFS2430-5DB-02RcRc1/4
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506645VFS2430-5D-02FGG1/4
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506654VFS2430-BD-02RcRc1/4
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506663VFS2430-4D-02RcRc1/4
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506672VFS2430-1TZA-01RcRc1/8
24,750
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506688VFS2430-ADZ-02RcRc1/4
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506697VFS2430-4DZ-02RcRc1/4
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506706VFS2430-3DZB-02RcRc1/4
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506715VFS2430-5DZ-02TNPTFNPTF1/4
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506724VFS2430-5DZ-02F-QGG1/4
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506733VFS2430-5DZ-01-QRcRc1/8
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする