SMC
VFS3_1 - ノンプラグインタイプバルブ/単体(VFS3111R)
コイル定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
管接続口径
NPTF1/4
ねじの種類
NPTF
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(R) 外部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(1) 2位置シングル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43509436
VFS3111R-5DZ-02T
CADデータダウンロード
¥
17,550
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください