曜日別特売

VFS3_20_30 - 直接配管タイプバルブ/単体(VFS3120)

VFS3_20_30 - 直接配管タイプバルブ/単体(VFS3120) - SMC
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気内容量1個
171件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43509445VFS3120-6GB-03RcRc3/8
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509454VFS3120-5G-03TNPTFNPTF3/8
12,710
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
43509463VFS3120-2G-03NNPTNPT3/8
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509472VFS3120-5GA-03RcRc3/8
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509488VFS3120-5GB-03FGG3/8
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509497VFS3120-5G-02TNPTFNPTF1/4
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509506VFS3120-ZG-03RcRc3/8
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509515VFS3120-5G-02NNPTNPT1/4
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509524VFS3120-4GB-02TNPTFNPTF1/4
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509533VFS3120-6G-03TNPTFNPTF3/8
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509542VFS3120-2GA-03FGG3/8
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509558VFS3120-4GB-02NNPTNPT1/4
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509567VFS3120-BGB-02TNPTFNPTF1/4
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509576VFS3120-4G-03NNPTNPT3/8
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509585VFS3120-3G-02TNPTFNPTF1/4
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509594VFS3120-PG-03RcRc3/8
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509603VFS3120-YG-03RcRc3/8
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509612VFS3120-3G-02NNPTNPT1/4
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509628VFS3120-6G-02NNPTNPT1/4
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509637VFS3120-1G-03-QRcRc3/8
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509646VFS3120-2GA-02-QRcRc1/4
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509655VFS3120-4GS-02TNPTFNPTF1/4
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509664VFS3120-5GSB-02NNPTNPT1/4
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509673VFS3120-3GSB-02RcRc1/4
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509682VFS3120-1GS-02FGG1/4
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509698VFS3120-2GS-03FGG3/8
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509707VFS3120-4GS-02FGG1/4
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509716VFS3120-5GS-02TNPTFNPTF1/4
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509725VFS3120-5DO-02TNPTFNPTF1/4
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509734VFS3120-5DO-03TNPTFNPTF3/8
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509743VFS3120-3DOB-03NNPTNPT3/8
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509752VFS3120-3EB-03NNPTNPT3/8
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509768VFS3120-7G-02-FRcRc1/4
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509777VFS3120-5E-03FGG3/8
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509786VFS3120-5EB-02RcRc1/4
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509795VFS3120-4T-02NNPTNPT1/4
13,370
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509804VFS3120-3T-03TNPTFNPTF3/8
13,370
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509813VFS3120-5TA-03RcRc3/8
13,370
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509822VFS3120-BD-02RcRc1/4
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509838VFS3120-HD-02RcRc1/4
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509847VFS3120-BD-03RcRc3/8
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509856VFS3120-BD-02TNPTFNPTF1/4
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509865VFS3120-3DB-02TNPTFNPTF1/4
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509874VFS3120-BD-02NNPTNPT1/4
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509883VFS3120-5D-02TNPTFNPTF1/4
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509892VFS3120-5D-03FGG3/8
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509908VFS3120-JD-02NNPTNPT1/4
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509917VFS3120-2D-03NNPTNPT3/8
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509926VFS3120-5D-03TNPTFNPTF3/8
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509935VFS3120-5DB-03FGG3/8
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする