曜日別特売

VFS3_20_30 - 直接配管タイプバルブ/単体(VFS3220)

VFS3_20_30 - 直接配管タイプバルブ/単体(VFS3220) - SMC
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気内容量1個
83件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43513015VFS3220-1GA-03RcRc3/8
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513024VFS3220-3G-02FGG1/4
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513033VFS3220-4G-02TNPTFNPTF1/4
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513042VFS3220-3GB-03RcRc3/8
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513058VFS3220-3GB-03TNPTFNPTF3/8
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513067VFS3220-7GB-02RcRc1/4
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513076VFS3220-PGSA-02RcRc1/4
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513085VFS3220-PGS-03RcRc3/8
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513094VFS3220-5DO-02TNPTFNPTF1/4
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513103VFS3220-5DO-03TNPTFNPTF3/8
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513112VFS3220-5DO-02RcRc1/4
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513128VFS3220-5E-03NNPTNPT3/8
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513137VFS3220-4EB-03RcRc3/8
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513146VFS3220-2T-02FGG1/4
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513155VFS3220-5GS-02-QRcRc1/4
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513164VFS3220-5GSA-02-QRcRc1/4
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513173VFS3220-5T-02TNPTFNPTF1/4
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513182VFS3220-5YO-02F-QGG1/4
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513198VFS3220-2T-02-QRcRc1/4
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513207VFS3220-4D-02FGG1/4
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513216VFS3220-4DA-02RcRc1/4
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513225VFS3220-5D-02FGG1/4
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513234VFS3220-5D-02NNPTNPT1/4
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513243VFS3220-5D-03FGG3/8
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513252VFS3220-3D-02TNPTFNPTF1/4
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513268VFS3220-5D-03TNPTFNPTF3/8
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513277VFS3220-5D-02TNPTFNPTF1/4
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513286VFS3220-3D-03TNPTFNPTF3/8
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513295VFS3220-2D-02FGG1/4
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513304VFS3220-2DB-03RcRc3/8
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513313VFS3220-2Y-02RcRc1/4
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513322VFS3220-1DB-02RcRc1/4
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513338VFS3220-1D-02NNPTNPT1/4
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513347VFS3220-ZD-03RcRc3/8
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513356VFS3220-PD-03RcRc3/8
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513365VFS3220-BD-02NNPTNPT1/4
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513374VFS3220-7D-03RcRc3/8
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513383VFS3220-6D-03RcRc3/8
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513392VFS3220-5Y-02RcRc1/4
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513408VFS3220-3DB-03N-QNPTNPT3/8
18,920
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513417VFS3220-5DOZ-03FGG3/8
18,920
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513426VFS3220-1D-02-QRcRc1/4
18,920
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513435VFS3220-5D-02-QRcRc1/4
18,920
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513444VFS3220-3D-02F-QGG1/4
18,920
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513453VFS3220-5DOZ-03TNPTFNPTF3/8
18,920
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513462VFS3220-5EZ-02TNPTFNPTF1/4
19,030
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513478VFS3220-3TZ-03NNPTNPT3/8
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513487VFS3220-3TZB-02FGG1/4
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513496VFS3220-1TZB-03FGG3/8
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513505VFS3220-5TZB-02NNPTNPT1/4
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする