曜日別特売

V Series(VFS3230R)

V Series(VFS3230R) - SMCV Series(VFS3230R) - SMCV Series(VFS3230R) - SMCV Series(VFS3230R) - SMCV Series(VFS3230R) - SMCV Series(VFS3230R) - SMCV Series(VFS3230R) - SMC
ポート数5使用流体空気切換方式2位置ダブル内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43514257VFS3230R-1D-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4
19,860
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43514266VFS3230R-4DOZ-03F-QAC220(50/60Hz)GG3/8
20,520
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43514275VFS3230R-5DOZ-03F-QDC24GG3/8
20,520
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43514284VFS3230R-5DZ-03TDC24NPTFNPTF3/8
20,850
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43514293VFS3230R-4DZ-03F-QAC220(50/60Hz)GG3/8
21,180
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43514302VFS3230R-5DZ-03F-QDC24GG3/8
21,180
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする