曜日別特売

V Series(VFS4400)

V Series(VFS4400) - SMCV Series(VFS4400) - SMCV Series(VFS4400) - SMCV Series(VFS4400) - SMCV Series(VFS4400) - SMCV Series(VFS4400) - SMCV Series(VFS4400) - SMCV Series(VFS4400) - SMC
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットCE-対応品(-) なしシンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
コイル定格電圧(V)
管接続口径
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43521598VFS4400-3FZB-AC110~120(50/60Hz)サブプレートなし(B) ロック式 (要工具形)
22,220
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
43521607VFS4400-5F-03TNPTFDC24NPTF3/8(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
23,980
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43521616VFS4400-5FZB-04RcDC24Rc1/2(B) ロック式 (要工具形)
26,130
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43521625VFS4400-5FZ-04TNPTFDC24NPTF1/2(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
26,130
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43521634VFS4400-5FZ-03NNPTDC24NPT3/8(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
26,130
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43521643VFS4400-4FZ-03RcAC220(50/60Hz)Rc3/8(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
26,130
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43521652VFS4400-3FZ-04TNPTFAC110~120(50/60Hz)NPTF1/2(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
26,130
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43521668VFS4400-3FZ-03TNPTFAC110~120(50/60Hz)NPTF3/8(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
26,130
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43521677VFS4400-3FZB-04TNPTFAC110~120(50/60Hz)NPTF1/2(B) ロック式 (要工具形)
26,130
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする