曜日別特売

VFS5_0 - プラグインタイプ/単体(VFS5100)

VFS5_0 - プラグインタイプ/単体(VFS5100) - SMC
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル内容量1個
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43522553VFS5100-2FBAC200(50/60Hz)-サブプレートなし
21,010
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43522562VFS5100-ZF---
21,010
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43522578VFS5100-3F-QAC110~120(50/60Hz)-サブプレートなし
21,340
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43522587VFS5100-PFZ---
22,990
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43522596VFS5100-6FZDC12-サブプレートなし
22,990
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43522605VFS5100-7FZAC240(50/60Hz)-サブプレートなし
22,990
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43522614VFS5100-ZFZ---
22,990
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43522623VFS5100-4FZAAC220(50/60Hz)-サブプレートなし
22,990
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43522632VFS5100-5FZB-QDC24-サブプレートなし
23,320
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43522648VFS5100-1FZ-QAC100(50/60Hz)-サブプレートなし
23,320
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43522657VFS5100-3F-04TAC110~120(50/60Hz)NPTFNPTF1/2
25,080
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43522666VFS5100-5F-04FDC24GG1/2
25,080
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43522675VFS5100-3FA-04TAC110~120(50/60Hz)NPTFNPTF1/2
25,080
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43522684VFS5100-3F-06T-QAC110~120(50/60Hz)NPTFNPTF3/4
26,620
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43522693VFS5100-5F-06T-QDC24NPTFNPTF3/4
26,620
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43522702VFS5100-5FZ-03TDC24NPTFNPTF3/8
27,060
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43522718VFS5100-5FZ-04FDC24GG1/2
27,060
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43522727VFS5100-5FZ-04NDC24NPTNPT1/2
27,060
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43522736VFS5100-PFZC-04-RcRc1/2
27,060
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43522745VFS5100-5FZC-04NDC24NPTNPT1/2
27,060
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43522754VFS5100-ZFZ-03-RcRc3/8
27,060
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43522763VFS5100-3FZA-03NAC110~120(50/60Hz)NPTNPT3/8
27,060
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43522772VFS5100-5FZB-04TDC24NPTFNPTF1/2
27,060
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43522788VFS5100-2FZB-04AC200(50/60Hz)RcRc1/2
27,060
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43522797VFS5100-1FZC-04NAC100(50/60Hz)NPTNPT1/2
27,060
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43522806VFS5100-3FZC-04NAC110~120(50/60Hz)NPTNPT1/2
27,060
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43522815VFS5100-4FZ-04TAC220(50/60Hz)NPTFNPTF1/2
27,060
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43522824VFS5100-3FZ-03TAC110~120(50/60Hz)NPTFNPTF3/8
27,060
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43522833VFS5100-3FZ-04NAC110~120(50/60Hz)NPTNPT1/2
27,060
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43522842VFS5100-3FZ-04TAC110~120(50/60Hz)NPTFNPTF1/2
27,060
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
43522858VFS5100-3FZB-04TAC110~120(50/60Hz)NPTFNPTF1/2
27,060
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43522867VFS5100-3FZA-04TAC110~120(50/60Hz)NPTFNPTF1/2
27,060
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43522876VFS5100-5F-B06TDC24NPTFNPTF3/4
27,170
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43522885VFS5100-4FZ-04-QAC220(50/60Hz)RcRc1/2
27,390
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43522894VFS5100-5FZC-04-QDC24RcRc1/2
27,390
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43522903VFS5100-5FZ-B04DC24RcRc1/2
27,940
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43522912VFS5100-ZFZ-06-RcRc3/4
28,270
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43522928VFS5100-3FZ-06NAC110~120(50/60Hz)NPTNPT3/4
28,270
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43522937VFS5100-3FZC-06TAC110~120(50/60Hz)NPTFNPTF3/4
28,270
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43522946VFS5100-3FZB-06TAC110~120(50/60Hz)NPTFNPTF3/4
28,270
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43522955VFS5100-3FZC-06T-QAC110~120(50/60Hz)NPTFNPTF3/4
28,600
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43522964VFS5100-5FZC-06-QDC24RcRc3/4
28,600
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43522973VFS5100-3FZ-06-QAC110~120(50/60Hz)RcRc3/4
28,600
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43522982VFS5100-5FZ-06F-QDC24GG3/4
28,600
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43522998VFS5100-5FZ-B06DC24RcRc3/4
29,150
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43523007VFS5100-5FZ-B06-QDC24RcRc3/4
29,480
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする