曜日別特売

VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5110)

VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5110) - SMC
使用流体空気切換方式2位置シングルポート数5内容量1個
95件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
コイル定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43523208VFS5110-PE5---
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523217VFS5110-4EB-Q5AC220(50/60Hz)サブプレートなし-
19,800
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523226VFS5110-2DA5AC200(50/60Hz)サブプレートなし-
21,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523235VFS5110-4DB5AC220(50/60Hz)サブプレートなし-
21,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523244VFS5110-YD5---
21,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523253VFS5110-8D5---
21,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523262VFS5110-5DO-Q5DC24サブプレートなし-
21,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523287VFS5110-5EZB5DC24サブプレートなし-
21,450
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523296VFS5110-7EZ5AC240(50/60Hz)サブプレートなし-
21,450
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523305VFS5110-3D-Q5AC110~120(50/60Hz)サブプレートなし-
21,510
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523314VFS5110-3EB-035AC110~120(50/60Hz)Rc3/8Rc
21,670
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523323VFS5110-4EB-B03N5AC220(50/60Hz)NPT3/8NPT
22,550
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523332VFS5110-4E-06T5AC220(50/60Hz)NPTF3/4NPTF
22,720
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523348VFS5110-5E-06T5DC24NPTF3/4NPTF
22,720
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523357VFS5110-5DO-035DC24Rc3/8Rc
23,050
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523366VFS5110-5DOZ-Q5DC24サブプレートなし-
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523375VFS5110-3DZA5AC110~120(50/60Hz)サブプレートなし-
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523384VFS5110-7DZ5AC240(50/60Hz)サブプレートなし-
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523393VFS5110-ZDZ5---
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523402VFS5110-PDZ5---
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523418VFS5110-2DZB5AC200(50/60Hz)サブプレートなし-
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523427VFS5110-YDZ5---
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523436VFS5110-YDZC5---
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523445VFS5110-8D-035-Rc3/8Rc
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523454VFS5110-JDC-045-Rc1/2Rc
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523463VFS5110-5DB-04T5DC24NPTF1/2NPTF
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523472VFS5110-5DA-035DC24Rc3/8Rc
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523488VFS5110-5D-04N5DC24NPT1/2NPT
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523497VFS5110-5D-03T5DC24NPTF3/8NPTF
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523506VFS5110-YD-035-Rc3/8Rc
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523515VFS5110-2DA-045AC200(50/60Hz)Rc1/2Rc
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523524VFS5110-3D-04F5AC110~120(50/60Hz)G1/2G
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523533VFS5110-3DB-04T5AC110~120(50/60Hz)NPTF1/2NPTF
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523542VFS5110-4DZ-Q5AC220(50/60Hz)サブプレートなし-
23,490
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523558VFS5110-7DZB-Q5AC240(50/60Hz)サブプレートなし-
23,490
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523567VFS5110-3DZ-Q5AC110~120(50/60Hz)サブプレートなし-
23,490
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523576VFS5110-3DZB-Q5AC110~120(50/60Hz)サブプレートなし-
23,490
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523585VFS5110-5DZB-Q5DC24サブプレートなし-
23,490
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523594VFS5110-6EZC-045DC12Rc1/2Rc
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523603VFS5110-5D-04-Q5DC24Rc1/2Rc
23,710
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523612VFS5110-3D-B04T5AC110~120(50/60Hz)NPTF1/2NPTF
24,260
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523628VFS5110-5DB-06F5DC24G3/4G
24,420
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523637VFS5110-PD-065-Rc3/4Rc
24,420
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523646VFS5110-5D-06F5DC24G3/4G
24,420
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523655VFS5110-3D-06N5AC110~120(50/60Hz)NPT3/4NPT
24,420
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523664VFS5110-ZDC-065-Rc3/4Rc
24,420
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523673VFS5110-ZD-06F5-G3/4G
24,420
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523682VFS5110-JDC-065-Rc3/4Rc
24,420
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523698VFS5110-5EZB-065DC24Rc3/4Rc
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523707VFS5110-AEZ-065-Rc3/4Rc
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする