SMC
VFS5_0 - プラグインタイプ/単体(VFS5201)
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43524897
VFS5201-4FZ
CADデータダウンロード
AC220(50/60Hz)
-
サブプレートなし
¥
29,040
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524906
VFS5201-5FZ-04-Q
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/2
¥
33,440
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524915
VFS5201-5FZ-06T
CADデータダウンロード
DC24
NPTF
NPTF3/4
¥
34,320
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください