曜日別特売

VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5210)

VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5210) - SMC
使用流体空気切換方式2位置ダブルポート数5内容量1個
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
コイル定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43524924VFS5210-PE5---
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524933VFS5210-6D5DC12サブプレートなし-
25,910
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524942VFS5210-ZD5---
25,910
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524958VFS5210-5DO-Q5DC24サブプレートなし-
25,910
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524967VFS5210-PD5---
25,910
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524976VFS5210-7DB5AC240(50/60Hz)サブプレートなし-
25,910
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524985VFS5210-4EB-045AC220(50/60Hz)Rc1/2Rc
26,400
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524994VFS5210-5EB-045DC24Rc1/2Rc
26,400
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525003VFS5210-3EZ5AC110~120(50/60Hz)サブプレートなし-
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525012VFS5210-4EZB5AC220(50/60Hz)サブプレートなし-
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525028VFS5210-1EZA5AC100(50/60Hz)サブプレートなし-
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525037VFS5210-PEZ5---
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525046VFS5210-3EZ-Q5AC110~120(50/60Hz)サブプレートなし-
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525055VFS5210-6D-045DC12Rc1/2Rc
28,110
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525064VFS5210-7DB-03N5AC240(50/60Hz)NPT3/8NPT
28,110
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525073VFS5210-PD-045-Rc1/2Rc
28,110
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525082VFS5210-5DB-045DC24Rc1/2Rc
28,110
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525098VFS5210-5D-04F5DC24G1/2G
28,110
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525107VFS5210-4DB-035AC220(50/60Hz)Rc3/8Rc
28,110
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525116VFS5210-7DB-035AC240(50/60Hz)Rc3/8Rc
28,110
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525125VFS5210-4DB-045AC220(50/60Hz)Rc1/2Rc
28,110
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525134VFS5210-3DB-045AC110~120(50/60Hz)Rc1/2Rc
28,110
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525143VFS5210-1DB-035AC100(50/60Hz)Rc3/8Rc
28,110
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525168VFS5210-5D-04F-Q5DC24G1/2G
28,440
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525177VFS5210-3DZA5AC110~120(50/60Hz)サブプレートなし-
28,550
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525186VFS5210-ZDZ5---
28,550
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525195VFS5210-7DZ5AC240(50/60Hz)サブプレートなし-
28,550
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525204VFS5210-4DZA5AC220(50/60Hz)サブプレートなし-
28,550
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525213VFS5210-PDZ5---
28,550
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525222VFS5210-ZDZC5---
28,550
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525238VFS5210-PDZP5---
28,660
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525247VFS5210-3DZ-Q5AC110~120(50/60Hz)サブプレートなし-
28,880
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525256VFS5210-PEZ-045-Rc1/2Rc
29,040
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525265VFS5210-7DB-065AC240(50/60Hz)Rc3/4Rc
29,150
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525274VFS5210-ZDC-065-Rc3/4Rc
29,150
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525283VFS5210-3DA-065AC110~120(50/60Hz)Rc3/4Rc
29,150
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525292VFS5210-PD-065-Rc3/4Rc
29,150
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525308VFS5210-5DA-065DC24Rc3/4Rc
29,150
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525317VFS5210-4DA-065AC220(50/60Hz)Rc3/4Rc
29,150
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525326VFS5210-3D-06F5AC110~120(50/60Hz)G3/4G
29,150
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525335VFS5210-5D-06F5DC24G3/4G
29,150
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525344VFS5210-6D-065DC12Rc3/4Rc
29,150
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525353VFS5210-4D-06F-Q5AC220(50/60Hz)G3/4G
29,480
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525362VFS5210-3D-06-Q5AC110~120(50/60Hz)Rc3/4Rc
29,480
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525378VFS5210-4DB-B065AC220(50/60Hz)Rc3/4Rc
30,030
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525387VFS5210-PEZ-065-Rc3/4Rc
30,090
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525396VFS5210-2DZ-03T5AC200(50/60Hz)NPTF3/8NPTF
30,750
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525405VFS5210-ZDZ-045-Rc1/2Rc
30,750
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525414VFS5210-3DZ-03N5AC110~120(50/60Hz)NPT3/8NPT
30,750
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525423VFS5210-3DZ-03T5AC110~120(50/60Hz)NPTF3/8NPTF
30,750
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする