曜日別特売

VFS5_0 - プラグインタイプ/単体(VFS5500)

VFS5_0 - プラグインタイプ/単体(VFS5500) - SMC
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43527356VFS5500-4FAC220(50/60Hz)-サブプレートなし
27,450
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43527365VFS5500-3FZAC110~120(50/60Hz)-サブプレートなし
30,090
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43527374VFS5500-4FZ-QAC220(50/60Hz)-サブプレートなし
30,420
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43527383VFS5500-1FZ-QAC100(50/60Hz)-サブプレートなし
30,420
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43527392VFS5500-5F-03DC24RcRc3/8
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43527408VFS5500-5FZ-04TDC24NPTFNPTF1/2
34,160
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43527417VFS5500-3FZ-04NAC110~120(50/60Hz)NPTNPT1/2
34,160
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43527426VFS5500-3FZ-06TAC110~120(50/60Hz)NPTFNPTF3/4
35,370
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする