SMC
VFS5_0 - プラグインタイプ/単体(VFS5500R)
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
管接続口径
NPTF3/4
ねじの種類
NPTF
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43527435
VFS5500R-3FZ-06T
CADデータダウンロード
AC110~120(50/60Hz)
¥
37,240
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43527444
VFS5500R-5FZ-06T
CADデータダウンロード
DC24
¥
37,240
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください