曜日別特売

VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5510)

VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5510) - SMC
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43527462VFS5510-5DBDC24-サブプレートなし
27,610
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43527478VFS5510-4DBAC220(50/60Hz)-サブプレートなし
27,610
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43527487VFS5510-4DZBAC220(50/60Hz)-サブプレートなし
30,250
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43527496VFS5510-5DZBDC24-サブプレートなし
30,250
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43527505VFS5510-5DZP-QDC24-サブプレートなし
30,690
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43527514VFS5510-4DB-06AC220(50/60Hz)RcRc3/4
30,860
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43527523VFS5510-5DZ-04FDC24GG1/2
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43527532VFS5510-4DZB-06AC220(50/60Hz)RcRc3/4
33,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする