SMC
VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5510R)
使用流体
空気
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
コイル定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43527548
VFS5510R-1DZ
CADデータダウンロード
5
AC100(50/60Hz)
サブプレートなし
-
¥
32,120
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43527557
VFS5510R-5EZ-04-Q
CADデータダウンロード
5
DC24
Rc1/2
Rc
¥
32,950
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください